Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 7.62 mm

  • courant assigné In - 16 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4046356095570

Réf. Sonepar

00126609557

Réf. Fournisseur

1714281

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

3

dimension des contacts

7.62 mm

courant assigné In

16 A

couleur du boîtier/corps

vert

finition des contacts

douille

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

7.62 mm

angle contact/raccordement conducteur

180° (horizontal)

tension assignée (Ue)

1000 V

tension nominale de tenue aux chocs

8 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...1 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

type de câble connectable

autre

matériau du revêtement de contact

étain

matériau du contact

cuivre

matériau du corps isolant

thermoplastique

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté

autre

Fiche, Intensité nominale: 16 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 7,62 mm, Raccordement vissé, Coloris: vert, Surface des contacts: étain