Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 10
dimension des contacts - 7.62 mm
courant assigné In - 41 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4046356144650
Réf. Sonepar
00126614465
Réf. Fournisseur
1728280
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
10
dimension des contacts
7.62 mm
courant assigné In
41 A
couleur du boîtier/corps
vert
finition des contacts
douille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
7.62 mm
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
1000 V
tension nominale de tenue aux chocs
8 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...6 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...6 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...6 mm²
finition du raccordement électrique
autre
type de câble connectable
câble rond
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
étamé
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
classe de protection (IP), monté
autre
Fiche, Intensité nominale: 41 A, Tension de référence (III-2): 1000 V, Nbre. pôles: 10, Pas: 7,62 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain