Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 10
dimension des contacts - 5 mm
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - vert
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356163811
Réf. Sonepar
00126616381
Réf. Fournisseur
1732823
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
10
dimension des contacts
5 mm
courant assigné In
12 A
couleur du boîtier/corps
vert
finition des contacts
douille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
5 mm
angle contact/raccordement conducteur
180° (horizontal)
tension assignée (Ue)
320 V
tension nominale de tenue aux chocs
4 kV
catégorie de surtension
III
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...2.5 mm²
finition du raccordement électrique
autre
type de câble connectable
câble rond
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
étamé
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
avec conducteur de protection
Non
température d'utilisation
-40...100 °C
classe de protection (IP), monté
autre
Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 10, Pas: 5 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain