Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de raccordement - circuit imprimé à câble
nombre de pôles - 4
dimension des contacts - 3.5 mm
courant assigné In - 8 A
couleur du boîtier/corps - autre
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
4046356472173
Réf. Sonepar
00126647217
Réf. Fournisseur
1773578
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de raccordement
circuit imprimé à câble
nombre de pôles
4
dimension des contacts
3.5 mm
courant assigné In
8 A
couleur du boîtier/corps
autre
finition des contacts
douille
nombre de rangées de contacts à fiche
1
dimension des raccordements
3.5 mm
tension assignée (Ue)
160 V
tension nominale de tenue aux chocs
2.5 kV
degré de pollution
2
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...1.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.25...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...1.5 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...1.5 mm²
finition du raccordement électrique
raccordement par borne à ressort
type de câble connectable
câble rond
matériau du revêtement de contact
étain
matériau du contact
cuivre
matériau du corps isolant
autre
matériau du boîtier/corps
autre
revêtement du boîtier
étamé
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
température d'utilisation
-40...-40 °C
classe de protection (IP), monté
autre
Fiche, Intensité nominale: 8 A, Nbre. pôles: 4, Pas: 3,5 mm, Raccordement à ressort, Coloris: gris clair, Surface des contacts: étain