Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à circuit imprimé

  • nombre de pôles - 11

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

4017918115029

Réf. Sonepar

00126811502

Réf. Fournisseur

1809132

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à circuit imprimé

nombre de pôles

11

dimension des contacts

5.08 mm

courant assigné In

12 A

couleur du boîtier/corps

vert

finition des contacts

douille

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur

180° (horizontal)

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement par sertissage

type de câble connectable

câble rond

matériau du revêtement de contact

étain

matériau du contact

cuivre

matériau du corps isolant

autre

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

-40...100 °C

Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 11, Pas: 5,08 mm, raccordement serti