Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

Phoenix Contact - Fiche multipolaire debrochable

PHOENIX CONTACT

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de raccordement - circuit imprimé à câble

  • nombre de pôles - 3

  • dimension des contacts - 5.08 mm

  • courant assigné In - 12 A

  • couleur du boîtier/corps - vert

Minimum d'achat

  • 100 unité(s)

EAN

4017918142759

Réf. Sonepar

00126814275

Réf. Fournisseur

1873362

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de raccordement

circuit imprimé à câble

nombre de pôles

3

dimension des contacts

5.08 mm

courant assigné In

12 A

couleur du boîtier/corps

vert

finition des contacts

goupille

nombre de rangées de contacts à fiche

1

dimension des raccordements

5.08 mm

angle contact/raccordement conducteur

180° (horizontal)

tension assignée (Ue)

320 V

tension nominale de tenue aux chocs

4 kV

catégorie de surtension

III

degré de pollution

2

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble

0.2...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble

0.25...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable souple

0.2...2.5 mm²

finition du raccordement électrique

raccordement par borne à ressort

type de câble connectable

autre

matériau du revêtement de contact

étain

matériau du contact

cuivre

matériau du corps isolant

autre

matériau du boîtier/corps

autre

revêtement du boîtier

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94

V0

avec conducteur de protection

Non

température d'utilisation

-40...-40 °C

classe de protection (IP), monté

autre

Fiche, Intensité nominale: 12 A, Tension de référence (III-2): 320 V, Nbre. pôles: 3, Pas: 5,08 mm, Raccordement à ressort, Coloris: vert, Surface des contacts: étain