Phoenix Contact - FL IF 2FX SC-D - Module d'interface Fibre optique - FL IF 2FX SC-D - 2832425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Oui
Fast Ethernet - Non
Ethernet gigabit - Non
power over Ethernet - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918929138
Réf. Sonepar
00126892913
Réf. Fournisseur
2832425
Marque
Phoenix Contact
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
montage mural/direct possible:
Oui
montage possible sur barres profilées:
Non
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
81.85 mm
largeur:
30.9 mm
profondeur:
72.62 mm


