Phoenix Contact - FL IF 2FX SM SC-D - Module d'interface Fibre optique - FL IF 2FX SM SC-D - 2832205

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FL IF 2FX SM SC-D - Module d'interface Fibre optique - FL IF 2FX SM SC-D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

  • Ethernet - Oui

  • Fast Ethernet - Non

  • Ethernet gigabit - Non

  • power over Ethernet - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918952266

Réf. Sonepar

00126895226

Réf. Fournisseur

2832205

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Ethernet:

Oui

Fast Ethernet:

Non

Ethernet gigabit:

Non

power over Ethernet:

Non

montage mural/direct possible:

Oui

montage possible sur barres profilées:

Non

géré:

Non

type de construction:

autre

hauteur:

81.85 mm

largeur:

30.9 mm

profondeur:

72.62 mm

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre monomode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers le bas