Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - FL PANEL ADAPTER 40 - Plaque de montage - FL PANEL ADAPTER 40 - 1085486

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - FL PANEL ADAPTER 40 - Plaque de montage - FL PANEL ADAPTER 40

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier

  • largeur - 34 mm

  • hauteur - 104.21 mm

  • profondeur - 55.8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626835051

Réf. Sonepar

00126683505

Réf. Fournisseur

1085486

Marque

Phoenix Contact

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier

largeur:

34 mm

hauteur:

104.21 mm

profondeur:

55.8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Le PANNEAU ADAPTATEUR FL 40 a été conçu pour monter des produits de 40 mm de large au ras d'un panneau, dans n'importe quelle orientation.