Phoenix Contact - FL SWITCH 2708 PN - Switch Ethernet Industriel manageable - FL SWITCH 2708 PN - 1106610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - autre
gérable - Oui
Ethernet - Oui
nombre d'autres ports - 8
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626989679
Réf. Sonepar
00126698967
Réf. Fournisseur
1106610
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
mode de pose:
autre
gérable:
Oui
Ethernet:
Oui
nombre d'autres ports:
8
indice de protection (IP):
IP65
Managed Switch 2000, 8 Ports M12 10/100/1000 Mbit/s, indice de protection: IP65/IP66/IP67, PROFINET Conformance-Class B