Phoenix Contact - FL WLAN 1120 - Module Radio Ethernet - FL WLAN 1120 - 1386091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protocole radio - autre
couleur - autre
largeur - 62.8 mm
hauteur - 36.5 mm
profondeur - 113.2 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151762308
Réf. Sonepar
00126176230
Réf. Fournisseur
1386091
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
protocole radio:
autre
couleur:
autre
largeur:
62.8 mm
hauteur:
36.5 mm
profondeur:
113.2 mm
indice de protection (IP):
IP65