Phoenix Contact - Flasque d'extremite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 2.2 mm
couleur - blanc
encliquetable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4063151044480
Réf. Sonepar
00126104448
Réf. Fournisseur
1117529
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
2.2 mm
couleur
blanc
encliquetable
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Flasque d'extrémité, longueur : 63,6 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 48,9 mm, coloris : blanc