Phoenix Contact - Flasque d'extremite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de la plaque de fermeture - Oui
finition de la plaque intermédiaire - Non
épaisseur - 2.2 mm
couleur - gris
encliquetable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356572477
Réf. Sonepar
00126113771
Réf. Fournisseur
3113771
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition de la plaque de fermeture
Oui
finition de la plaque intermédiaire
Non
épaisseur
2.2 mm
couleur
gris
encliquetable
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
Flasque, longueur : 97,2 mm, largeur : 2,2 mm, hauteur : 45,5 mm, coloris : gris