Phoenix Contact - Flexible spirale
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 12 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 15...80 mm
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4046356717496
Réf. Sonepar
00126671749
Réf. Fournisseur
3241120
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
diamètre nominal
12 mm
modèle
tuyau spiralé
couleur
noir
matériau
plastique
diamètre du faisceau
15...80 mm
sans halogène
Oui
qualité du matériau
polyéthylène (PE)
transparent
Non
température d'utilisation
-50...85 °C
propriétés de protection contre l'incendie
conformément à UL94 HB
résistant aux UV
Non
épaisseur de paroi
1 mm
largeur d'hélice
80 mm
Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques