Phoenix Contact - FO converters - 2891317


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s - 1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s - 1
type de tension d’alimentation - DC
montage 482,6 mm (19 pouces) - Non
Ethernet - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356869591
Réf. Sonepar
00126686959
Réf. Fournisseur
2891317
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 100 Mbit/s:
1
type de tension d’alimentation:
DC
montage 482,6 mm (19 pouces):
Non
Ethernet:
Oui
Fast Ethernet:
Non
Ethernet gigabit:
Non
power over Ethernet:
Non
nombre de ports VF-45 10 Mbit/s:
1
nombre de ports RJ45 10 Mbit/s:
1
nombre de ports ST 100 Mbit/s:
1
nombre de ports SC 100 Mbit/s:
1
nombre de ports VF-45 100 Mbit/s:
1
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (SX):
1
nombre de ports LC 1 000 Mbit/s (LX):
1
nombre de ports POF 1000 Mbit/s:
0
nombre de ports SC 10 Gbit/s (SX):
1
nombre de ports SC 10 Gbit/s (LX):
1
nombre de ports LC 10 Gbit/s (LX):
1
nombre de ports GBIC (SX):
1
nombre de ports GBIC (LX):
1
nombre de ports Mini-GBIC (LX):
0
tension d'alimentation CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
montage mural/direct possible:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
géré:
Non
type de construction:
autre
hauteur:
110 mm
largeur:
28 mm
profondeur:
70 mm