Phoenix Contact - FPM 23.8 69K SP - FPM 23.8 69K SPPC Industriels-Moniteur-Encastrable - 1261662

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec écran couleur - Oui
nombre de couleurs de l'écran - 1.62e+007
taille de l'écran - 23.8 pouces
avec signal vidéo interface matérielle, analogique - Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151372293
Réf. Sonepar
00126137229
Réf. Fournisseur
1261662
Marque
Phoenix Contact
avec écran couleur:
Oui
nombre de couleurs de l'écran:
1.62e+007
taille de l'écran:
23.8 pouces
avec signal vidéo interface matérielle, analogique:
Non
avec signal vidéo interface matérielle, numérique:
Non
avec interface matérielle USB:
Non
avec interface matérielle PS2:
Non
type d'écran:
autre
nombre d'échelles de gris/de bleu de l'écran:
0
nombre de pixels, horizontal:
1920
nombre de pixels, vertical:
1080
clavier intégré:
Non
avec écran tactile:
Oui
commande de curseur de souris intégrée:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP69K
température de fonctionnement:
0...45 °C
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural/direct possible:
Non
encastrement frontal possible:
Non
montage sur rack possible:
Non
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
largeur de l'avant:
578 mm
hauteur de l'avant:
347 mm


