Phoenix Contact - Fusible - 2901000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 6.3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356557207
Réf. Sonepar
00126901000
Réf. Fournisseur
2901000
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
6.3 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Fusible enfichable (TR5), intensité nominale : 6,3 A, action : temporisée (T)


