Phoenix Contact - Fusible - 2901002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 0.63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4046356557436
Réf. Sonepar
00126901002
Réf. Fournisseur
2901002
Marque
Phoenix Contact
taille:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
0.63 A
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
Fusible enfichable (TR5), intensité nominale : 0,63 A, action : temporisée (T)


