Phoenix Contact - Gaine thermoretractable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 6.4...19.1 mm
diamètre du câble - 6.4...19.1 mm
longueur - 20000 mm
largeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356625852
Réf. Sonepar
00126800299
Réf. Fournisseur
0800295
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
6.4...19.1 mm
diamètre du câble
6.4...19.1 mm
longueur
20000 mm
largeur
30 mm
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
autre
mode de pose
différer
Gaine thermorétractable, Rouleau non perforé, blanc, vierge, repérable avec : THERMOMARK E.300 (D)-600 (D), ROLLMASTER 300-600, ROLL, ROLL 2.0, plage de diamètre de câble: 6,4 ... 19,1 mm, surface utile: 30 x 20000 mm, Rouleau: 20 m