Phoenix Contact - Gaine thermoretractable en cartouche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre du conducteur - 1.6...4.8 mm
diamètre du câble - 1.6...4.8 mm
longueur - 1800 mm
largeur - 9 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4055626212043
Réf. Sonepar
00126621204
Réf. Fournisseur
0803924
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
modèle
autre
diamètre du conducteur
1.6...4.8 mm
diamètre du câble
1.6...4.8 mm
longueur
1800 mm
largeur
9 mm
type
à paroi moyenne
crantage
sans
matériau
autre
couleur
blanc
fluorescente
Non
transparent
Non
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
différer
Gaine thermorétractable, Rouleau, blanc, vierge, repérable avec: THERMOFOX, THERMOMARKGO, THERMOMARK GO.K, type de montage: enfilage, plage de diamètre de câble: 1,6 ... 4,8 mm, surface utile: sans fin x5,4mm