Phoenix Contact - Goulotte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 100 mm
largeur - 100 mm
couleur - blanc
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4046356629669
Réf. Sonepar
00126240640
Réf. Fournisseur
3240640
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
hauteur
100 mm
largeur
100 mm
couleur
blanc
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
ABS
diamètre
100 mm
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Non
flexible
Non
section transversale utile
7391 mm²
avec partie supérieure
Non
Goulotte, blanche, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 100 mm, hauteur : 100 mm, longueur 2 000 mm