Phoenix Contact - Goulotte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 60 mm
largeur - 40 mm
couleur - autre
type de fixation - perforation du fond
finition de paroi latérale - rainuré
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4046356459150
Réf. Sonepar
00126645915
Réf. Fournisseur
3240192
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
hauteur
60 mm
largeur
40 mm
couleur
autre
type de fixation
perforation du fond
finition de paroi latérale
rainuré
longueur
2000 mm
sans halogène
Non
matériau
ABS
diamètre
40 mm
distance entre les fentes
6.5 mm
largeur de rainure
6 mm
autoextinguible
Oui
flexible
Non
section transversale utile
1404 mm²
avec partie supérieure
Non
Goulotte, grise, composée d'une partie supérieure et d'une partie inférieure, largeur : 40 mm, hauteur : 60 mm, longueur 2 000 mm