Phoenix Contact - HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - 1414646

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK - Presse-étoupe HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble jusqu'à - 6.5...6.6 mm

  • type de filetage - métrique

  • matériau - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • sans halogène - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626030982

Réf. Sonepar

00126414646

Réf. Fournisseur

1414646

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

pour diamètre de câble jusqu'à:

6.5...6.6 mm

type de filetage:

métrique

matériau:

autre

indice de protection (IP):

IP66

sans halogène:

Non

taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:

autre

inclinaison du filetage:

1.5 mm

longueur de filetage:

0 mm

dimension du profil:

36 mm

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

renforcé en fibre de verre:

Non

résistant aux chocs:

Non

couleur:

noir

protection contre les courbures:

Non

avec contre-écrou:

Non

fixation sans contre-écrou:

Oui

modèle:

autre

joint multi-passages:

Non

raccord à écrou de câble plat:

Non

serre cable:

Non

type de garniture d’étanchéité:

anneau d'étanchéité

raccord à écrou divisible:

Non

température d'utilisation:

100...100 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

pour câble blindé:

Non

finition CEM:

Non

blindé:

Non

équilibré en pression:

Non

Presse-étoupe plastique EVO avec fermeture à baïonnette ; taille M40, pour 8 conducteurs avec diamètre de câble de 6,5 mm