Phoenix Contact - HC-B10-BCFS-P-BK - Capot de protection HC-B10-BCFS-P-BK - 1346526

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-B10-BCFS-P-BK - Capot de protection HC-B10-BCFS-P-BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de verrouillage - autre

  • avec garniture d’étanchéité - Non

  • couleur - noir

  • classe de protection (IP), monté - IP66

  • avec élément de détention - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151660758

Réf. Sonepar

00126166075

Réf. Fournisseur

1346526

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de verrouillage:

autre

avec garniture d’étanchéité:

Non

couleur:

noir

classe de protection (IP), monté:

IP66

avec élément de détention:

Non

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

température ambiante:

125...125 °C

Capot de protection B10, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 26,3 mm, joint: non