Phoenix Contact - HC-BS-PG16 - Vis de fermeture HC-BS-PG16 - 1674516


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de filetage - PG
taille de filetages métrique/PG - 16
matériau - autre
traitement de la surface - nickelé
couleur - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918135416
Réf. Sonepar
00126813541
Réf. Fournisseur
1674516
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de filetage:
PG
taille de filetages métrique/PG:
16
matériau:
autre
traitement de la surface:
nickelé
couleur:
autre
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
autre
inclinaison du filetage:
1.41 mm
qualité du matériau:
laiton
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans