Phoenix Contact - HC-COM-17-EBUC - Élément de contact HC-COM-17-EBUC - 1408478

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 17

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 200 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356618182

Réf. Sonepar

00126408478

Réf. Fournisseur

1408478

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

17

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

200 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

17

nombre de contacts de commande:

17

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

100...100 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

22.4 mm

hauteur:

36.7 mm

profondeur:

36.7 mm

Isolant pour contacts à sertir HEAVYCONNEC pour boîtier en plastique compact , version femelle , 17 pôles + PE