Phoenix Contact - HC-COM- 8-ESTC - Élément de contact HC-COM- 8-ESTC - 1408481

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356618199

Réf. Sonepar

00126408481

Réf. Fournisseur

1408481

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

500 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

8

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

100...100 °C

température de fonctionnement:

-40...100 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...4 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...4 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

25.6 mm

hauteur:

38.5 mm

profondeur:

45 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 8+PE, taille: COM, contacts de puissance: 8, contacts de commande: 0, nb. de raccordements par pôle: 1, Mâle, Raccordement à sertir, 500 V, 16 A, 0,5 mm² ... 4 mm², application: Puissance