Phoenix Contact - HC-COM-Q4/2-I-CT-F - Élément de contact HC-COM-Q4/2-I-CT-F - 1079556


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 400 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626800349
Réf. Sonepar
00126680034
Réf. Fournisseur
1079556
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
400 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
nombre de contacts d'alimentation:
4
nombre de contacts de commande:
2
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
4 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
1.5...6 mm²
section de raccordement cable souple:
1.5...6 mm²
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau de l'insert de contact:
thermoplastique
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
22.4 mm
hauteur:
44.1 mm
profondeur:
41.6 mm