Phoenix Contact - HC-D07-I-CT-F-42V-METAL - Élément de contact HC-D07-I-CT-F-42V-METAL - 1425006

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-D07-I-CT-F-42V-METAL - Élément de contact HC-D07-I-CT-F-42V-METAL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 7

  • courant assigné In - 10 A

  • tension assignée (Ue) - 42 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626383354

Réf. Sonepar

00126638335

Réf. Fournisseur

1425006

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

7

courant assigné In:

10 A

tension assignée (Ue):

42 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

nombre de contacts d'alimentation:

7

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1.6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...20.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.14...20.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

hauteur:

32 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 7+PE, taille: D7, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 42 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²