Phoenix Contact - HC-HS06-I-UT-F 7-12 - Élément de contact HC-HS06-I-UT-F 7-12 - 1406533

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-HS06-I-UT-F 7-12 - Élément de contact HC-HS06-I-UT-F 7-12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 41 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356921367

Réf. Sonepar

00126406533

Réf. Fournisseur

1406533

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

41 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

6

nombre de contacts de commande:

0

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

3.5 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

-40...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Oui

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...6 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.5...6 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...6 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

34 mm

hauteur:

34 mm

profondeur:

84.5 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 6+PE, taille: B16, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 400 V/690 V, 41 A, 0,5 mm² ... 6 mm², application: Puissance