Phoenix Contact - HC-K 4/8-EBUS - Élément de contact HC-K 4/8-EBUS - 1679320

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-K 4/8-EBUS - Élément de contact HC-K 4/8-EBUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • nombre de pôles - 12

  • courant assigné In - 80 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918163563

Réf. Sonepar

00126816356

Réf. Fournisseur

1679320

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

douille

nombre de pôles:

12

courant assigné In:

80 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

nombre de contacts d'alimentation:

4

nombre de contacts de commande:

8

insert de contact sans contact:

Non

diamètre du contact à fiche:

6 mm

matériau de l'insert de connecteur:

thermoplastique

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

6 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...16 mm²

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable rigide:

1.5...16 mm²

section de raccordement cable souple:

1.5...16 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

thermoplastique

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

34 mm

hauteur:

44.2 mm

profondeur:

46.3 mm

Élément de contact, nb. de pôles: 4+8+2PE, taille: B24, contacts de puissance: 4, contacts de commande: 8, Connecteur femelle, Raccordement vissé, 400 V, 80 A, 1,5 mm² ... 16 mm²