Phoenix Contact - HC-K 6/12-EBUS - Élément de contact HC-K 6/12-EBUS - 1636363


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 18
courant assigné In - 40 A
tension assignée (Ue) - 690 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356011501
Réf. Sonepar
00126601150
Réf. Fournisseur
1636363
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
18
courant assigné In:
40 A
tension assignée (Ue):
690 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre de contacts d'alimentation:
6
nombre de contacts de commande:
12
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
4 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermoplastique
température ambiante:
-40...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...8 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...8 mm²
section de raccordement cable rigide:
2.5...8 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...8 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autres alliages de cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Oui
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34 mm
hauteur:
47 mm
profondeur:
84.1 mm