Phoenix Contact - HC-KIT-A03-R01 - Jeu de connecteurs HC-KIT-A03-R01 - 1409655

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-KIT-A03-R01 - Jeu de connecteurs HC-KIT-A03-R01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - hermaphrodite

  • nombre de pôles - 3

  • courant assigné In - 24 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356752404

Réf. Sonepar

00126409655

Réf. Fournisseur

1409655

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

hermaphrodite

nombre de pôles:

3

courant assigné In:

24 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

largeur:

38 mm

hauteur:

123 mm

profondeur:

34.2 mm

nombre de rangées de contacts à fiche:

2

température ambiante:

100...100 °C

tension assignée (Ue):

230 V

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.5...2.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...2.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau du contact:

autres alliages de cuivre

matériau du corps isolant:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

revêtement du boîtier:

non revêtu

type de verrouillage:

étrier longitudinal

mode de pose:

vissé

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Oui

température de fonctionnement:

-40...100 °C

classe de protection (IP), monté:

IP65

finition CEM:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

avec garniture d’étanchéité:

Oui

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

disposition de l'entrée de câble:

autre

Jeu de connecteurs, nombre de pôles: 3, type de raccordement: Raccordement vissé, section raccordable: AWG 20- 14, sortie du câble: droit