Phoenix Contact - HC-M-01-AT-F-40 - Module à élément de contact HC-M-01-AT-F-40 - 1417379


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 200 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition du raccordement électrique - raccordement à vis axial
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626112602
Réf. Sonepar
00126611260
Réf. Fournisseur
1417379
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
1
courant assigné In:
200 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis axial
nombre de contacts d'alimentation:
1
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Non
diamètre du contact à fiche:
9.5 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermodurci
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
6...70 mm²
section de raccordement cable rigide:
25...70 mm²
section de raccordement cable souple:
6...70 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
34.2 mm
hauteur:
29.4 mm
profondeur:
60.1 mm