Phoenix Contact - HC-M-01-PT-M-16 - Module à élément de contact HC-M-01-PT-M-16 - 1544116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 1
courant assigné In - 76 A
tension assignée (Ue) - 830 V
finition du raccordement électrique - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4067923017436
Réf. Sonepar
00126301743
Réf. Fournisseur
1544116
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
1
courant assigné In:
76 A
tension assignée (Ue):
830 V
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de contacts d'alimentation:
1
nombre de contacts de commande:
0
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
8 mm
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...16 mm²
section de raccordement cable souple:
2.5...16 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
14.6 mm
hauteur:
33.85 mm
profondeur:
54.54 mm