Phoenix Contact - HC-M-04-KT-M - Module à élément de contact HC-M-04-KT-M - 1417371


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
nombre de pôles - 4
courant assigné In - 1.5 A
tension assignée (Ue) - 50 V
finition du raccordement électrique - raccord à souder
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626112534
Réf. Sonepar
00126611253
Réf. Fournisseur
1417371
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
goupille
nombre de pôles:
4
courant assigné In:
1.5 A
tension assignée (Ue):
50 V
finition du raccordement électrique:
raccord à souder
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
4
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
4.8 mm
matériau de l'insert de connecteur:
thermodurci
température ambiante:
-40...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
0.8 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...0.8 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
2.5...0.14 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...0.8 mm²
matériau du revêtement de contact:
or
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
14.6 mm
hauteur:
14.6 mm
profondeur:
31.5 mm