Phoenix Contact - HC-M-05-MWF-M - Module à élément de contact HC-M-05-MWF-M - 1118092

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-M-05-MWF-M - Module à élément de contact HC-M-05-MWF-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 16 A

  • tension assignée (Ue) - 400 V

  • finition du raccordement électrique - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151046491

Réf. Sonepar

00126104649

Réf. Fournisseur

1118092

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

16 A

tension assignée (Ue):

400 V

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de contacts d'alimentation:

5

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...20.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.5...20.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

argent

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

cuivre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

largeur:

29.3 mm

hauteur:

33.85 mm

profondeur:

45.5 mm

Module à élément de contact, nombre de pôles: 5, contacts de puissance: 5, Mâle, Raccordement Push-in, 400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², application: Puissance