Phoenix Contact - HC-M-42-CT-F - Module à élément de contact HC-M-42-CT-F - 1450937


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
nombre de pôles - 42
courant assigné In - 10 A
tension assignée (Ue) - 150 V
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4063151850869
Réf. Sonepar
00126185086
Réf. Fournisseur
1450937
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
nombre de pôles:
42
courant assigné In:
10 A
tension assignée (Ue):
150 V
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
nombre de contacts d'alimentation:
0
nombre de contacts de commande:
42
insert de contact sans contact:
Oui
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
température ambiante:
125...125 °C
température de fonctionnement:
-40...125 °C
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
catégorie de surtension:
III
degré de pollution:
3
avec protection des fils:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...2.5 mm²
matériau du revêtement de contact:
argent
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
cuivre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
nombre min. de cycles d'insertion:
500
largeur:
29.3 mm
hauteur:
33.85 mm
profondeur:
33 mm