Phoenix Contact - HC-M-DSUB 09-CT-F - Module à élément de contact HC-M-DSUB 09-CT-F - 1417308

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-M-DSUB 09-CT-F - Module à élément de contact HC-M-DSUB 09-CT-F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - autre

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626112503

Réf. Sonepar

00126611250

Réf. Fournisseur

1417308

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

autre

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

48 V

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

insert de contact sans contact:

Oui

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau de l'insert de connecteur:

autre

température ambiante:

125...125 °C

température de fonctionnement:

-40...125 °C

tension nominale de tenue aux chocs:

0.8 kV

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...0.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...0.5 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...0.5 mm²

matériau du revêtement de contact:

or

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

34.2 mm

hauteur:

14.6 mm

profondeur:

41.5 mm

Module à élément de contact, nb. de pôles: 9, version : D-SUB 9, Connecteur femelle, Raccordement à sertir, 48 V, 1 A, 0,08 mm² ... 0,5 mm², application: Données, sans contacts à sertir