Phoenix Contact - HC-M-PN3-1,60-BU-V - Contact pneumatique HC-M-PN3-1,60-BU-V - 1663543


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0...0 mm²
finition du raccordement électrique - autre
température ambiante - 80...80 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble - 0...0 mm²
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918123352
Réf. Sonepar
00126812335
Réf. Fournisseur
1663543
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0...0 mm²
finition du raccordement électrique:
autre
température ambiante:
80...80 °C
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0...0 mm²
section de raccordement cable rigide:
0...0 mm²
section de raccordement cable souple:
0...0 mm²
diamètre du contact à fiche:
5.2 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
autre
nombre min. de cycles d'insertion:
500