Phoenix Contact - HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact HC-M-RJ45-AD-PC2-M - 1435214

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-M-RJ45-AD-PC2-M - Module à élément de contact HC-M-RJ45-AD-PC2-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 48 V

  • insert de contact sans contact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151807269

Réf. Sonepar

00126180726

Réf. Fournisseur

1435214

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

1 A

tension assignée (Ue):

48 V

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

autre

température ambiante:

60...60 °C

température de fonctionnement:

-25...60 °C

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

matériau de l'insert de contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

340.2 mm

hauteur:

500.7 mm

profondeur:

140.6 mm

Module à élément de contact, nombre de pôles: RJ45, version : RJ45, Mâle, 48 V, 1 A, application: Données, Adaptateur pour câble de jonction