Phoenix Contact - HC-M-USB-AD-PC-M - Module à élément de contact HC-M-USB-AD-PC-M - 1353664

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-M-USB-AD-PC-M - Module à élément de contact HC-M-USB-AD-PC-M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 5 A

  • tension assignée (Ue) - 20 V

  • insert de contact sans contact - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151952501

Réf. Sonepar

00126195250

Réf. Fournisseur

1353664

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition des contacts:

goupille

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

5 A

tension assignée (Ue):

20 V

insert de contact sans contact:

Oui

matériau de l'insert de connecteur:

autre

température ambiante:

85...85 °C

température de fonctionnement:

-25...85 °C

catégorie de surtension:

III

degré de pollution:

3

avec protection des fils:

Non

matériau du revêtement de contact:

autre

matériau de l'insert de contact:

autre

matériau du contact:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

avec conducteur de protection:

Non

nombre min. de cycles d'insertion:

500

largeur:

33.7 mm

hauteur:

38.4 mm

profondeur:

14.6 mm

Module à élément de contact, nombre de pôles: USB-A, version : USB A 3.0, Mâle, 20 V, 5 A, application: Données, Adaptateur pour câble de jonction