Phoenix Contact - HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur HC-NPT-3/4-M25 - 1686850

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-NPT-3/4-M25 - Adaptateur HC-NPT-3/4-M25

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de filetage, filetage intérieur - NPT

  • dimension du filetage métrique, filetage intérieur - 40

  • type de filetage, filetage extérieur - métrique

  • matériau - autre

  • dimension du filetage métrique, filetage extérieur - 25

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017918822712

Réf. Sonepar

00126882271

Réf. Fournisseur

1686850

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de filetage, filetage intérieur:

NPT

dimension du filetage métrique, filetage intérieur:

40

type de filetage, filetage extérieur:

métrique

matériau:

autre

dimension du filetage métrique, filetage extérieur:

25

nickelé:

Non

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

3/4 pouce

dimension du filetage PG, filetage extérieur:

29

antidéflagration:

Non

Adaptateur NPT, IP68, jusque 5 bar, avec joint torique, M25 sur 3/4"