Phoenix Contact - HC-STA-B10-CHWD-1TTP16-ELC-AL - Boîtier HC-STA-B10-CHWD-1TTP16-ELC-AL - 1412581

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-STA-B10-CHWD-1TTP16-ELC-AL - Boîtier HC-STA-B10-CHWD-1TTP16-ELC-AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - boîtier d'accouplement

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626030562

Réf. Sonepar

00126412581

Réf. Fournisseur

1412581

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier:

boîtier d'accouplement

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

44 mm

hauteur:

73 mm

profondeur:

73 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Boîtier prolongateur B10, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nb. de sorties: 1, droit, 1x Pg16, hauteur: 73 mm, presse-étoupe: sans, Standard