Phoenix Contact - HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL - Boîtier HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL - 1412615

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL - Boîtier HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - autre

  • position de l'étrier - partie supérieure

  • type de verrouillage - étrier transversal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626059426

Réf. Sonepar

00126412615

Réf. Fournisseur

1412615

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

autre

position de l'étrier:

partie supérieure

type de verrouillage:

étrier transversal

largeur:

44 mm

hauteur:

72 mm

profondeur:

73 mm

revêtement du boîtier:

non revêtu

couleur du boîtier/corps:

autre

avec presse-étoupe:

Non

méthode de montage du raccord de câble:

PG

avec volet de protection:

Non

avec piquage:

Non

avec garniture d’étanchéité:

Non

nombre d'entrées de conduit:

1

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

température de fonctionnement:

-40...125 °C

finition CEM:

Oui

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Non

classe de protection (IP), monté:

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Capot passe-câble B10, avec étrier transversal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, nb. de sorties: 1, droit, 1x Pg29, hauteur: 72 mm, presse-étoupe: sans, Standard