Phoenix Contact - HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL - Boîtier HC-STA-B10-SHWSC-2SSM40-ELC-AL - 1082585


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - boîtier à socle
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - partie supérieure
type de verrouillage - étrier longitudinal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626816227
Réf. Sonepar
00126004081
Réf. Fournisseur
1082585
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier:
boîtier à socle
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
partie supérieure
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
52 mm
hauteur:
74.5 mm
profondeur:
92 mm
revêtement du boîtier:
non revêtu
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
métrique
avec volet de protection:
Oui
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
2
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08