Phoenix Contact - HC-STA-B16-HHFD-1STP29-EL-AL - Boîtier HC-STA-B16-HHFD-1STP29-EL-AL - 1412652


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - autre
disposition de l'entrée de câble - latéral
position de l'étrier - sans
type de verrouillage - étrier transversal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626059709
Réf. Sonepar
00126412652
Réf. Fournisseur
1412652
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
disposition de l'entrée de câble:
latéral
position de l'étrier:
sans
type de verrouillage:
étrier transversal
largeur:
55 mm
hauteur:
94.14 mm
profondeur:
93.5 mm
revêtement du boîtier:
non revêtu
couleur du boîtier/corps:
autre
avec presse-étoupe:
Non
méthode de montage du raccord de câble:
PG
avec volet de protection:
Non
avec piquage:
Non
avec garniture d’étanchéité:
Non
nombre d'entrées de conduit:
1
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
autre
température de fonctionnement:
-40...125 °C
finition CEM:
Oui
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Non
classe de protection (IP), monté:
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09