Phoenix Contact - Imprimante a transfert thermique
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
procédé d'impression - autre
impression couleur - Non
raccordement USB - Oui
raccordement LAN - Non
raccordement en série - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046356327329
Réf. Sonepar
00126632732
Réf. Fournisseur
5146147
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
procédé d'impression
autre
impression couleur
Non
raccordement USB
Oui
raccordement LAN
Non
raccordement en série
Non
raccordement parallèle
Non
Imprimante à transfert thermique pour matériau en rouleau, avec câble d'alimentation Euro-US, câble USB et lame de performation. Le CD d'assistance contient des manuels d'utilisation en plusieurs langues, des liens vers le firmware, des pil