Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 2702882

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s - 0

  • mode de pose - Rail DIN

  • gérable - Oui

  • nombre de ports PoE - 0

  • nombre de fentes de module - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626384825

Réf. Sonepar

00126003552

Réf. Fournisseur

2702882

Marque

Phoenix Contact

nombre de ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s:

0

mode de pose:

Rail DIN

gérable:

Oui

nombre de ports PoE:

0

nombre de fentes de module:

0

Ethernet:

Oui

nombre de ports RJ45 10/100 Mbit/s:

8

nombre de ports RJ45 1000 Mbit/s:

0

nombre de ports RJ45 10 Gbit/s:

0

nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC:

0

nombre de ports GBIC 1 000 Mbit/s:

0

nombre de ports M12 10/100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 100 Mbit/s:

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (SX):

0

nombre de ports SC 1 000 Mbit/s (LX):

0

nombre d'autres ports:

8

nombre de commutateurs empilables max.:

0

couche 2:

Oui

couche 3:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

130 mm

largeur:

45 mm

profondeur:

115 mm

Managed NAT Switch 2000, 8 Ports RJ45 10/100 MBit/s, PROFINET Conformance-Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading