Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch - 1102079

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Industrial Ethernet Switch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - autre

  • gérable - Non

  • Ethernet - Oui

  • nombre d'autres ports - 8

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626961569

Réf. Sonepar

00126696156

Réf. Fournisseur

1102079

Marque

Phoenix Contact

mode de pose:

autre

gérable:

Non

Ethernet:

Oui

nombre d'autres ports:

8

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

143.85 mm

largeur:

27 mm

profondeur:

128.24 mm

Ethernet Switch à PoE+, conforme à la spécification IEEE 802.3at. Comprend huit ports de type PoE+ 10/100/1000 Mbit/s, une capacité PoE globale de 120 W, ainsi que des trames étendues pouvant atteindre 9216 octets.